{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 1/4-20 UNC | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 20 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,27 mm | |
Varvper tum | 20 | |
Gäng-⌀ | 6,35 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,1 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12,7 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 137860 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4045197080189 | |
Manufacturer number | 137860 1/4-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maskin- gängtapp 1/4-20 GARANT
on request
På lager
184 styck i lager
NOK 402,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
93 styck i lager
NOK 190,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Beläggning | obelagd | TiN |
Norm | DIN 371 | DIN 371 |
Toleransklass | 2B | 2B |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 2,5×D vid bottenhål |
Skaftdiameter Ds | 7 | 7 |