GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM Form C G1

Article no.: 137750 G1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Tap
gänga G1
Beläggning TiAlN
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 5156
Skärfasform C
Spiralvinkel 45 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2,309 mm
Varvper tum 11
Gäng-⌀ 33,25 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftfyrkant □ 20 mm
Kärnhåls-⌀ 30,75 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 6
Färgring blå
Antal skär Z 6
Gängdjup 83,125 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 137750 G1
EAN / GTIN 4062406081904

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Master Tap INOX:
Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker användning i rostfria och syrafasta stål samt duplexmaterial.
45°-spiraliseringen av spännspåren underlättar spånbildningen speciellt i duktila austenitiska CrNi-stål.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiALN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    G Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen