{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | G1/4 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | G | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 5156 | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
Gäng-⌀ | 13,16 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 11,8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | blå | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 26,32 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 137450 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197079954 | |
Manufacturer number | 137450 G1/4 |