{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M8×1 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 20 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 137170 8X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374587 | |
Manufacturer number | 137170 8X1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 8X1
on request
På lager
86 styck i lager
NOK 319,36
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
279 styck i lager
NOK 359,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
Beläggning | TiN | Nitrerad |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1 mm | 1 mm |
Kärnhåls-⌀ | 7 mm | 7 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Gängdjup | 20 mm | 24 mm |