{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Taille de filetage | M12×1,25 | |
Beläggning | obelagd | |
Type de filetage | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 15 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Nombre de goujures | 3 | |
Färgring | Utan | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 136250 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197078773 | |
Manufacturer number | 136250 12X1,25 |