{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M20 | |
Beläggning | AlTiX | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | E | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,5 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftfyrkant □ | 12 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 17,5 mm | |
Gäng-⌀ | 20 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 50 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 136152 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197900296 | |
Manufacturer number | 136152 M20 |