{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M5 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 135150 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197076120 | |
Manufacturer number | 135150 M5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin- gängtapp ånganlöpt M5 GARANT
on request
På lager
852 styck i lager
NOK 232,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 294 styck i lager
NOK 220,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | C | C |
Gängtyp | M | M |
Gängstigning | 0,8 | 0,8 |
Invändig | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 4,9 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |