{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Tap | |
gänga | 5/16-18 UNC | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UNC | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleransklass | 2B | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,411 mm | |
Varvper tum | 18 | |
Gäng-⌀ | 7,94 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 6,6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 23,82 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 133375 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374259 | |
Manufacturer number | 133375 5/16-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 5/16-18
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 251,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 521,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
gänga | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Invändig | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 4,8 | 6,2 |
Gängdjup | 23,82 | 23,79 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp |