{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M10×1 | |
Beläggning | TiCN | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | röd | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132861 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197745712 | |
Manufacturer number | 132861 10X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maskin-gängtapp 10X1
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 2 689,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
144 styck i lager
NOK 423,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
117 styck i lager
NOK 361,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | röd | vit | grön |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gäng-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kärnhåls-⌀ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2,5×D vid bottenhål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |