HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B 18X1,5

Article no.: 132845 18X1,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M18×1,5
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skaftfyrkant □ 11 mm
Kärnhåls-⌀ 16,5 mm
Gäng-⌀ 18 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Serie CleverTap
Antal skär Z 3
Gängdjup 54 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132845 18X1,5
EAN / GTIN 4067263161769
Manufacturer number 132845 18X1,5

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
HOLEX Clever Tap:
Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärganlöpt gängprofil.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B 18X1,5

HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B 18X1,5

on request
På lager
51 styck i lager
NOK  794,53
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
85 styck i lager
NOK  962,65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Skärfasform B B
Antal skär Z 3
Beläggning obelagd obelagd
Gängstigning 1,5 mm
Skaft Cylindriskt skaft med h9 Cylindriskt skaft med h9
Skaftdiameter Ds 14 mm
Produktslag Gängtappar Gängtapp

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen