{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M6 | |
Beläggning | DLC | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | CS | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | vit | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132610 M6 | |
Manufacturer number | 132610 M6 |