Maskingängtapp för gjutgods TiCN M8 GARANT

Article no.: 132550 M8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
539 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M8
Beläggning TiCN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring vit
Antal skär Z 4
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132550 M8
EAN / GTIN 4045197071910

Användningstabell

GG
K
16
GGG
K
14
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med raka spånspår och kort skärfas (2−3 gängor).

Fördel:

  • Förbättrade slitageegenskaper tack vare den hårda ytbeläggningen.
  • Högre skärhastigheter genom minskad termisk belastning på skäreggarna.
  • Torrbearbetning för grått gjutjärn −kylsmörjmedel behövs inte.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen