Maskingängtapp med varannan gänga bortslipad M3 GARANT

Article no.: 131900 M3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
115 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M3
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 3,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,7 mm
Kärnhåls-⌀ 2,5 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 131900 M3
EAN / GTIN 4045197070548

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Alu > 10% Si
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
Varannan gänga i styrgängningen har slipats bort. Resultatet blir mindre vridmoment och bättre fördelning av smörjmedlet.

Fördel:

Utmärkt för arbetsstycken med tunna väggar. Det låga friktionsmotståndet gör att materialet inte deformeras.

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm större än vad som anges i DIN-standarden (se tabell).
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen