Maskin- gängtapp lång M2 GARANT

Article no.: 131800 M2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
346 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 357
  • Gängnorm: DIN 13

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga M2
    Beläggning obelagd
    Gängtyp M
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 357
    Gängnorm DIN 13
    Toleransklass ISO 2 6H
    Skärfasform A
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 2×D vid genomgående hål
    Skärriktning Höger
    Gängstigning 0,4 mm
    totallängd L 70 mm
    Skaftdiameter Ds 1,4 mm
    Kärnhåls-⌀ 1,6 mm
    Gäng-⌀ 2 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
    Antal spånspår 3
    Färgring Utan
    Antal skär Z 3
    Gängdjup 4 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 131800 M2
    EAN / GTIN 4045197070319
    Manufacturer number 131800 M2

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    13
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    GG(G)
    K
    9
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Långt skaft (med avsmalnande skaft-⌀ förstörre arbetsdjup).

    Fördel:

    Mycket lämplig för gängskärning på svåråtkomliga ställen.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen