{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 131650 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197069900 | |
Manufacturer number | 131650 M3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskingängtapp med varannan gänga bortslipad M3 GARANT
on request
På lager
237 styck i lager
NOK 283,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
986 styck i lager
NOK 203,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
310 styck i lager
NOK 250,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
241 styck i lager
NOK 210,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
341 styck i lager
NOK 219,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 166 styck i lager
NOK 140,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Gäng-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Gängtyp | M | M | M | M | M | M |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |