{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 131260 M3 | |
Manufacturer number | 131260 M3 |