{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M12 | |
Beläggning | DLC | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 4×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,75 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,2 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | gul | |
Serie | Master Tap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikkelkode | 131110 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263829966 | |
Manufacturer number | 131110 M12 |