Maskin- gängtapp HSS/E Ånganlöpt M5 GARANT

Article no.: 131100 M5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 553 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,8 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 4,2 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring gul
Antal skär Z 2
Gängdjup 15 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 131100 M5
EAN / GTIN 4045197068477
Manufacturer number 131100 M5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig spiralspets.
Styrdel med smörjspår, men utan spånspår. Mycket stabil, optimal egenstyrning och ingen efterskärning vid återgången.
Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Utförande - Bild:

Smörjspår
Styrgängor
Skärfas
Spiralspets

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen