{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärfasform | B | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 41 mm | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Gängtappsbits |
Artikkelkode | 130992 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263295877 | |
Manufacturer number | 130992 M10 |