This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Trapetshandgängtappar, enskilda Förtapp TR16X4

Article no.: 130770 TR16X4

Select article variation and quantity

Tr Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: TR
  • Flankvinkel: 30
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Toleransklass: DIN 103 7H

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 16
Beläggning obelagd
Gängtyp TR
Flankvinkel 30 grad
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Toleransklass DIN 103 7H
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 4 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 12,25 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Antal spånspår 3
Antal skär Z 3
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130770 TR16X4
Manufacturer number 130770 TR16X4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp.
  • Förtapp med lång styrdel
  • Gradtapp tolerans 7H

Anmärkning:

Verktyget är inte lämpligt för reversering.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen