Handgängtappsats 9/16-18 GARANT

Article no.: 130750 9/16-18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

UNF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Toleransklass: 2B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 9/16-18 UNF
Beläggning obelagd
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 2181
Toleransklass 2B
Skärfasform D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,411 mm
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 14,29 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 12,9 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 42,87 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130750 9/16-18
EAN / GTIN 4045197068279
Manufacturer number 130750 9/16-18

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sats i 2 delar, bestående av för- och gradtapp.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen