{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M2,6 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,45 mm | |
totallängd L | 36 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,1 mm | |
Gäng-⌀ | 2,6 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 5,2 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130170 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197065742 | |
Manufacturer number | 130170 M2,6 |