Mikrosmörjsystem Tillbehör / Reservdelar GL GARANT

Article no.: 130102 GL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utförande Mikroinjektor för DL och GL ≤ M2,5 (KL-diameter ≤ 2,1 mm)
Produktslag Mikrosmörjsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130102 GL
EAN / GTIN 4045197065193
Manufacturer number 130102 GL

Beskrivelse

Passar till:

Mikrosmörjsystem nr 130100 strl S.

Anmärkning:

Vid användning av huvudcylinder nr 130102 storlek XL ökas måttet L2 från 100 mm till 130 mm och måttet Ltot från 150 mm till 180 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen