Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål 3/8-16

Article no.: 130041 3/8-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 3 st.
  • Order steps: 3 st.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNC-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: ASME B1.1

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    gänga 3/8-16 UNC LH
    Beläggning obelagd
    Gängtyp UNC-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 371
    Gängnorm ASME B1.1
    Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Skärfasform C
    Skaft Cylindriskt skaft med h9
    Invändig nej
    Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
    Skärriktning Vänster
    Gängstigning 1,588 mm
    Varvper tum 16
    Gäng-⌀ 9,525 mm
    totallängd L 100 mm
    Skaftdiameter Ds 10 mm
    Skaftfyrkant □ 8 mm
    Kärnhåls-⌀ 7,95 mm
    Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
    Antal spånspår 3
    Färgring Utan
    Antal skär Z 3
    Gängdjup 23,83 mm
    Produktslag Gängtapp

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 130041 3/8-16
    EAN / GTIN 4062406045968
    Manufacturer number 130041 3/8-16

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    20
    Alu
    N
    18
    Alu (kortspånig)
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    15
    Stål < 750 N/mm²
    P
    15
    Stål < 900 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Leveranstid: 35 dagar
    Minsta orderkvantitet: 3 st
    Specialtillverkning – inget återköp

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen