{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 1-12 UNF | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2,117 mm | |
Varvper tum | 12 | |
Gäng-⌀ | 25,4 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftfyrkant □ | 16 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 23,25 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 63,5 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130040 1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406044381 | |
Manufacturer number | 130040 1-12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Maskingängtappar för bottenhål 1-12
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 5 268,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 2 449,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 5 747,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
NOK 5 432,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Varvper tum | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gängtyp | UNF | UNF | UNF-LH | UNF |
gänga | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH | 1-12 UNF |
Gängstigning | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 376 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Skärriktning | Höger | Höger | Vänster | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |