{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Draadafmeting | M68×6 | |
Beläggning | TiN | |
Draadsoort | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2184 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Draadspoed | 6 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Schacht-vierkant □ | 39 mm | |
Kerngat-⌀ | 62 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 68 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Aantal spaangroeven | 6 | |
Färgring | Utan | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Draaddiepte | 102 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130025 M68X6 | |
EAN / GTIN | 4062406030483 | |
Manufacturer number | 130025 M68X6 |