Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål M112X1

Article no.: 130025 M112X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M112×1
Beläggning TiN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 2184
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 180 mm
Skaftdiameter Ds 56 mm
Skaftfyrkant □ 44 mm
Kärnhåls-⌀ 111 mm
Gäng-⌀ 112 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 12
Färgring Utan
Antal skär Z 12
Gängdjup 168 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130025 M112X1
EAN / GTIN 4062406031763
Manufacturer number 130025 M112X1

Användningstabell

Aluminium, plast
N
13
Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
9
Stål < 750 N/mm²
P
9
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen