{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
⌀-Område | 12 mm - 12,99 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Antal skär Z | 1 | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 715 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med minst 40 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
totallängd L | 800 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 124008 12-X | |
EAN / GTIN | 4067263329268 | |
Manufacturer number | 124008 12-X |