{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 19,8 mm | |
⌀-Område | 19,8 mm - 20,99 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | HM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Antal skär Z | 1 | |
Spetsvinkel | 125 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 498 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med minst 40 bar | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Semi Standard | ja | |
totallängd L | 600 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 124006 19,8-X | |
EAN / GTIN | 4067263329121 | |
Manufacturer number | 124006 19,8-X |