{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 50×D | |
Tolerans nom.-⌀ | fg6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 214 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 40 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilot- och co-pilotborr | |
Spännspårlängd Lc | 220 mm | |
totallängd L | 265 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123750 4 | |
EAN / GTIN | 4045197498274 | |
Manufacturer number | 123750 4 |