{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 20×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 251,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 40 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr | |
Spännspårlängd Lc | 268 mm | |
totallängd L | 315 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,37 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123590 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197354365 | |
Manufacturer number | 123590 10,8 |