{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 64 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123303 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197961006 | |
Manufacturer number | 123303 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 1 836,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 3 267,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 3 334,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 335,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 2 430,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 740,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |