HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 3 mm GARANT

Article no.: 123302 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 3 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Utförande 12×D
    Tolerans nom.-⌀ h7
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 135 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 49,5 mm
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Bearbetningsstrategi HPC
    Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
    Semi Standard ja
    Spännspårlängd Lc 54 mm
    totallängd L 92 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Skafttolerans h6
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 123302 3
    EAN / GTIN 4045197459053
    Manufacturer number 123302 3

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Stål < 500 N/mm²
    P
    110
    Stål < 750 N/mm²
    P
    90
    Stål < 900 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    50
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet.
    Rätlinjigheten blir särskilt exakt genom 4 styrlister, som stabiliserar borret även vid extrema djup!
    Konvexa huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

    Fördel:

    Hög processäkerhet och ytkvalitethos borrhålet.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    För processäker användning av djuphålsborr 12×D krävs först centrering med nr 121068121130 eller borrning av ett pilothål 3×D med nr 122736.
    NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
    Rekommenderade efterföljande produkter är nr 123226 och 123236.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen