{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 6,01 mm - 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 108 mm | |
totallängd L | 146 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123235 6,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201388 | |
Manufacturer number | 123235 6,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,01-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 013,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 011,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 013,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 011,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 892,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 410,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 917,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 431,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
totallängd L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |