{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 12,01 mm - 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 133 mm | |
totallängd L | 178 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 123036 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201333 | |
Manufacturer number | 123036 12,01-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,01-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 9 299,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 7 749,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 9 299,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 7 749,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 466,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 4 555,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 499,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 4 582,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
totallängd L | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |