HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 180° 3 mm

Article no.: 122793 3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 180 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,5 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Borranvändning konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver snedställd borrstart
Invändig ja, med 25 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122793 3
EAN / GTIN 4045197744609
Manufacturer number 122793 3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell skärfas för framställning av hål med 180° hålbotten. Små radialkrafter även vid centreringsborrning i ytor med lutning upp till 15°. Spånspårsgeometri för optimal spånavgång. Med fyra styrlister för stabilisering av borret i hålet.

Fördel:

180° spetsvinkel möjliggör borrning och planförsänkning i samma arbetsmoment.

Rekommendation:

Oumbärligt för processäker användning av VHM-borrar 180°:
  • Vid förborrning på plana ytor , gör ett pilothål 1 x D med pilotborr nr 122736.
  • Vid förborrning av lutande ytor upp till högst 15°: Minska matning f till 25 % av de angivna värdena . Efter förborrningen kan det normala matningsvärdet användas.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122793 + 129100HB .
Form HE: Beställs med nr 122793 + 129100HE.
180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.
Lämpar sig inte för att åstadkomma försänkningar för skruvar med cylindriskt huvud enligt DIN974-1.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen