{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122778 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197837035 | |
Manufacturer number | 122778 6,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,6
on request
På lager
186 styck i lager
NOK 677,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 388,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 615,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 1 738,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 2 148,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 4×D | 4×D | 8×D | 12×D |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,1 | 24,1 | 24,1 | 66,1 | 98,1 |