{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 16,01 mm - 18,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 93 mm | |
totallängd L | 143 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122725 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201029 | |
Manufacturer number | 122725 16,01-X |