{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 4,71 mm - 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Färgring | vit | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122690 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200886 | |
Manufacturer number | 122690 4,71-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,71-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 020,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 684,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 798,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 665,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 821,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 684,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 453,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 211,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Färgring | vit | grön | grön | skär |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |