HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm

Article no.: 122681 8,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 8,6 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48,1 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 61 mm
totallängd L 103 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i titan > 850 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring skär
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122681 8,6
EAN / GTIN 4062406792053
Manufacturer number 122681 8,6

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt för spånavskiljning av titan- och nickelbaserade legeringar. Med slitstark ultraslät TiAlSiN-högkapacitetsbeläggning för långa användningstider och samtidigt optimal hålkvalitet och mycket liten gradbildning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen