{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122652 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197972286 | |
Manufacturer number | 122652 4,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 4,2 mm
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 1 246,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
812 styck i lager
NOK 601,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |