{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122642 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971883 | |
Manufacturer number | 122642 5,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 946,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 1 005,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
416 styck i lager
NOK 422,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | m7 |