Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,9mm

Article no.: 122641 4,9
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Nominell ⌀ DC 4,9 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 44 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 60 HRC 0,07 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122641 4,9
EAN / GTIN 4045197969453
Manufacturer number 122641 4,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Stark kärna och specialutspetsning − som ger skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Genom konvexa huvudeggar och en definierad kantrundning får borren hög stabilitet och maximal belastningsförmåga.
Speciell multi-nanolayerbeläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122642 / 122652.
Form HE: beställ med nr 122641 / 122651 + 129100HE.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen