{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,55 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122635 5,55 | |
EAN / GTIN | 4045197583833 | |
Manufacturer number | 122635 5,55 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiN 5,55 mm HOLEX
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 817,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 1 171,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 1 169,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 1 190,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
356 styck i lager
NOK 587,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm | 5,55 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |