{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 21 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,2 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122602 1,91-X | |
EAN / GTIN | 4062406077907 | |
Manufacturer number | 122602 1,91-X |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 1,91-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 603,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 336,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 743,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 453,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 300,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 083,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 752,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 460,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | gul | gul | grön | grön |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |