HM-borr cylindriskt skaft uniriktad DIN 6535 HA Diamant 5 mm GARANT

Article no.: 122522 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Spetsvinkel: 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 6535 HA
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,5 mm
Spännspårlängd Lc 44 mm
totallängd L 82 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast 0,11 mm/v
Skafttolerans h6
Färgring svart
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122522 5
EAN / GTIN 4045197465870
Manufacturer number 122522 5

Användningstabell

PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel och specialgeometri för att undvika delaminering.
Med skärande styrlist, för att undvika delaminering, utstickande fibrer och gradbildning med fiberstruktur i samma riktning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Levereras i 1/100-mått enligt tabell.
Observera minsta beställningsmängd för konfigurerbara storlekar:
Diameterområde 1,01 – 2,99 mm: 10 st
Diameterområde 3,01 – 9,99 mm: 5 st
Diameterområde 10,01 – 11,99 mm: 3 st

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen