{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Utförande | 4×D | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122475 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263140290 | |
Manufacturer number | 122475 7,01-X |