{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,36 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122471 13 | |
EAN / GTIN | 4067263122784 | |
Manufacturer number | 122471 13 |