{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 8,73 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122435 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406108861 | |
Manufacturer number | 122435 11/32 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 11/32
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 939,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 441,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 718,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 441,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 441,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 718,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 718,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 11/32
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 939,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm | 8,73 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34 mm | 33,9 mm | 34 mm | 33,905 mm | 33,905 mm | 33,905 mm | 33,905 mm | 33,905 mm |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Master Steel |