{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122406 3 | |
Manufacturer number | 122406 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 3 mm HOLEX |
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 850,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 487,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Nominell ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |